咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
260301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260301 10/07
260301 12/11
260301 16/11
ISO 代码 刀杆
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
转位刀片螺栓套件
通用支架作用宽度 L4
通用支架总长度 L
通用支架悬伸长度 L1
配套适用的转位刀片
SDNCN 1010M07
10mm
7mm
中性
269021 1
5.2mm
150mm
15mm
DC..0702..
SDNCN 1212M11
12mm
11mm
中性
269021 2
6.2mm
150mm
21mm
DC..11T3..
SDNCN 1616M11
16mm
11mm
中性
269021 2
8.6mm
150mm
21mm
DC..11T3..
销售价 数量
 
1333.39
1404.03
1516.48

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:260301 16/11


技术参数
应用形式
通用
标准
DIN ISO 5610
内冷式
手柄类型
车刀杆
应用
纵向旋转外部
属性
ISO 代码 刀杆
SDNCN 1616M11
刀柄规格
16mm
刀片尺寸
11mm
可转位刀片布置
中性
转位刀片螺栓套件
269021 2
通用支架作用宽度 L4
8.6mm
通用支架总长度 L
150mm
通用支架悬伸长度 L1
21mm
配套适用的转位刀片
DC..11T3..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加