咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
260299
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260299 8/07
260299 10/07
260299 12/07
260299 12/11
260299 16/07
260299 16/11
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
头部长度 L1
总长度 L
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
SDACR/L 0808M07
8mm
8mm
7mm
左 和 中性
12.7mm
150mm
269021 1
DC..0702..
SDACR/L 1010M07
10mm
10mm
7mm
左 和 中性
15mm
150mm
269021 1
DC..0702..
SDACR/L 1212M07
12mm
12mm
7mm
左 和 中性
15mm
150mm
269021 1
DC..0702..
SDACR/L 1212M11
12mm
12mm
11mm
左 和 中性
18mm
150mm
269021 2
DC..11T3..
SDACR/L 1616M07
16mm
16mm
7mm
左 和 中性
16mm
150mm
269021 1
DC..0702..
SDACR/L 1616M11
16mm
16mm
11mm
左 和 中性
20mm
150mm
269021 2
DC..11T3..
销售价 数量
 
1249.89
1333.39
1404.03
1404.03
1516.48
1516.48

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:260299 8/07


技术参数
标准
DIN ISO 5610
应用形式
左向
内冷式
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
SDACR/L 0808M07
作用宽度 L4
8mm
刀柄规格
8mm
刀片尺寸
7mm
可转位刀片布置
左 和 中性
头部长度 L1
12.7mm
总长度 L
150mm
转位刀片螺栓套件
269021 1
配套适用的转位刀片
DC..0702..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加