咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗刀杆
商品编号
261125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261125 16/11
261125 20/11
261125 25/16
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
夹紧高度 L2
已复位支架的悬伸长度 L1
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
A16M SVJBR/L11
2mm
142degrees
11mm
右 和 中性
15mm
31.4mm
150mm
22mm
16mm
269028 7
VB..1103..
9.5mm
A20Q SVJBR/L11
2mm
142degrees
11mm
右 和 中性
19mm
38mm
180mm
25mm
20mm
269028 7
VB..1103..
11mm
A25R SVJBR/L16
4.6mm
142degrees
16mm
右 和 中性
24mm
44mm
200mm
28mm
25mm
269028 8
VB..1604..
16.5mm
销售价 数量
 
2819.47
3084.48
3502.16

商品详情

商品名称:钢制镗刀杆
商品编号:261125 25/16


技术参数
标准
DIN 8024
内圆车削最大深度
3×D
内冷式
应用形式
左向
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
A25R SVJBR/L16
中心偏差 L3
4.6mm
主偏角 κ
142degrees
刀片尺寸
16mm
可转位刀片布置
右 和 中性
夹紧高度 L2
24mm
已复位支架的悬伸长度 L1
44mm
总长度 L
200mm
最小预钻孔直径 Dmin
28mm
柄直径 Ds
25mm
转位刀片螺栓套件
269028 8
配套适用的转位刀片
VB..1604..
颈部宽度 L4
16.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加