咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
260004
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260004 8/06
260004 10/06
260004 12/09
260004 16/09
260004 16/12
260004 20/09
260004 20/12
260004 25/12
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
总长度 L
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
SCRCR/L 0808D06
9mm
8mm
6mm
右 和 中性
10mm
60mm
269028 22
CC..0602..
SCRCR/L 1010E06
11mm
10mm
6mm
右 和 中性
10mm
70mm
269028 22
CC..0602..
SCRCR/L 1212F09
13mm
12mm
9mm
右 和 中性
15mm
80mm
269028 14
CC..09T3..
SCRCR/L 1616H09
17mm
16mm
9mm
右 和 中性
269005 1
269013 2
15mm
100mm
269028 2
CC..09T3..
SCRCR/L 1616H12
17mm
16mm
12mm
右 和 中性
269005 6
269013 5
20mm
100mm
269028 16
CC..1204..
SCRCR/L 2020K09
22mm
20mm
9mm
右 和 中性
269005 1
269013 2
18mm
125mm
269028 2
CC..09T3..
SCRCR/L 2020K12
22mm
20mm
12mm
右 和 中性
269005 6
269013 5
20mm
125mm
269028 16
CC..1204..
SCRCR/L 2525M12
27mm
25mm
12mm
右 和 中性
269005 6
269013 5
20mm
150mm
269028 16
CC..1204..
销售价 数量
 
1249.89
1333.39
1410.53
1522.99
1646.74
1593.62
1678.87
2000.15

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:260004 8/06


技术参数
标准
DIN ISO 5610
内冷式
应用形式
右向
手柄类型
车刀杆
应用
纵向旋转外部
属性
ISO 代码 刀杆
SCRCR/L 0808D06
作用宽度 L4
9mm
刀柄规格
8mm
刀片尺寸
6mm
可转位刀片布置
右 和 中性
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
10mm
总长度 L
60mm
转位刀片螺栓套件
269028 22
配套适用的转位刀片
CC..0602..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加