咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNMG 190616
商品编号
250174
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型
  • HB7120-1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250174 HB7120-1
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
CNMG 190616 CNMG 190616
M M
HM HM
连续
80m/min - 260m/min
6.75mm
1.05mm
0.5mm - 4mm
VM
4 4
适用 适用
HB7120-1
粗加工 粗加工
1.6mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
适用 适用
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
类型:
数量:

商品详情

商品名称:CNMG 190616
商品编号:250174
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加