咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 90° 刀片座,用于 M03Speed 正向
商品编号
238374
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
238374 38-50
238374 62-82
238374 100-166
ISO 代码,转位刀片
悬伸长度 L1
桥架
转位刀片螺栓套件
适用于 M03 规格尺寸
TOHX 06T1..
81mm
238372 38; 50
239653 6IP1
38 − 50
TOHX 0902..
103mm
238372 62; 82
239653 8IP4
62 − 82
TOHX 0902..
106mm
238372 100; 128; 166
239653 8IP4
100 − 166
销售价 数量
 
1657.35
1657.35
1773.30

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:KOMET® 90° 刀片座,用于 M03Speed 正向
商品编号:238374 62-82
提示

配合可更换桥架,编号 238372。
属性
ISO 代码,转位刀片
TOHX 0902..
悬伸长度 L1
103mm
桥架
238372 62; 82
转位刀片螺栓套件
239653 8IP4
适用于 M03 规格尺寸
62 − 82
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加