咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高进给铣刀 MFH mini 迷你型
商品编号
221955
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
221955 16/2
221955 20/3
221955 20/4
221955 25/4
221955 25/5
221955 32/5
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
柄直径 DS h6
直径 D3
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
2
16mm
79mm
30mm
1mm
16mm
8mm
229713(8IP;1.2 Nm)
LOGU 0303..
3
20mm
101mm
50mm
1mm
20mm
12mm
229713(8IP;1.2 Nm)
LOGU 0303..
4
20mm
101mm
50mm
1mm
20mm
12mm
229713(8IP;1.2 Nm)
LOGU 0303..
4
25mm
117mm
60mm
1mm
25mm
17mm
229713(8IP;1.2 Nm)
LOGU 0303..
5
25mm
117mm
60mm
1mm
25mm
17mm
229713(8IP;1.2 Nm)
LOGU 0303..
5
32mm
131mm
70mm
1mm
32mm
24mm
229713(8IP;1.2 Nm)
LOGU 0303..
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:高进给铣刀 MFH mini 迷你型
商品编号:221955 32/5


技术参数
切削加工策略
HPC
铣削应用
圆形铣刀 斜面 插铣 -
柄类型
Weldon 刀柄
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
5
切刃直径 DC
32mm
总长度 L
131mm
悬伸长度 L1
70mm
最大切割深度 ap max
1mm
柄直径 DS h6
32mm
直径 D3
24mm
转位刀片螺栓
229713(8IP;1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
LOGU 0303..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加