咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切断切槽
商品编号
273668
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
切宽 W
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273668 2
刀具材料
切割深度 ap max
切宽 W
切宽 w 公差
精加工/粗加工分配
进给量 f
HM
2mm
2mm
±0.03mm
粗加工 - 精加工
0.05mm/rev - 0.15mm/rev
销售价 数量
 
275.14
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
类型:
数量:

商品详情

商品名称:切断切槽
商品编号:273668


技术参数
类型
HB7020
圆角半径 R
0.2mm
属性
应用
湿,最大
适用
连续
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加