咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
260907
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260907 12/11
260907 16/11
260907 16/16
260907 20/16
260907 25/16
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
总长度 L
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
STGCR/L 1212F11
16mm
12mm
11mm
左 和 中性
19mm
80mm
269028 18
TC..1102..
STGCR/L 1616H11
20mm
16mm
11mm
左 和 中性
19mm
100mm
269028 18
TC..1102..
STGCR/L 1616H16
20mm
16mm
16mm
左 和 中性
269005 7
269013 4
22mm
100mm
269028 24
TC..16T3..
STGCR/L 2020K16
25mm
20mm
16mm
左 和 中性
269005 7
269013 4
22mm
125mm
269028 24
TC..16T3..
STGCR/L 2525M16
32mm
25mm
16mm
左 和 中性
269005 7
269013 4
23mm
150mm
269028 24
TC..16T3..
销售价 数量
 
1436.15
1516.48
1522.99
1593.62
1678.87

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:260907 25/16


技术参数
标准
DIN ISO 5610
内冷式
应用形式
左向
手柄类型
车刀杆
应用
纵向旋转外部
属性
ISO 代码 刀杆
STGCR/L 2525M16
作用宽度 L4
32mm
刀柄规格
25mm
刀片尺寸
16mm
可转位刀片布置
左 和 中性
垫片
269005 7
垫片螺栓
269013 4
头部长度 L1
23mm
总长度 L
150mm
转位刀片螺栓套件
269028 24
配套适用的转位刀片
TC..16T3..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加