咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗刀杆
商品编号
261352
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261352 8/05
261352 10/07
261352 12/07
261352 16/07
261352 16/11
261352 20/11
261352 25/16
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
头部长度 L1
夹紧高度 L2
已复位支架的悬伸长度 L1
总长度 L
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
有效深度 T
柄直径 Ds
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
A08F SVVCR/L05
5.5mm
72.5degrees
5mm
15mm
7.5mm 7.5mm
15mm
80mm
8mm
10.2mm 10.2mm
3.5mm 3.5mm
8mm 8mm
269028 26
VC..0501..
6mm
A10H SVVCR/L07 A10H SVVCR/L07
8mm 8mm
72.5degrees
7mm
22mm
9mm 9mm
22mm
100mm
10mm
13.5mm
6mm 6mm
10mm 10mm
269028 27
VC..0702..
6.8mm
A12K SVVCR/L07
9mm
72.5degrees
7mm 7mm
28mm
11mm
28mm
125mm 125mm
12mm
15.5mm
6mm 6mm
12mm 12mm
269028 27 269028 27
VC..0702.. VC..0702..
9mm 9mm
A16M SVVCR/L07
11mm
72.5degrees 72.5degrees
7mm
36mm
15mm
36mm
150mm
16mm
19.5mm
6mm 6mm
16mm 16mm
269028 27 269028 27
VC..0702..
12.9mm 12.9mm
A16M SVVCR/L11
14mm
72.5degrees
11mm
左 和 中性
15.5mm
40mm
150mm
16mm
23mm
9.5mm
16mm
269028 22
VC..1103..
11.9mm
A20Q SVVCR/L11
14mm
72.5degrees
11mm
左 和 中性
19mm
50mm
180mm
20mm
25mm
9.5mm
20mm
269028 22
VC..1103..
13.9mm
A25R SVVCR/L16
20mm
72.5degrees
16mm
左 和 中性
23mm
62.5mm
200mm
25mm
34mm
13mm
25mm
269028 8
VC..1604..
19.5mm
销售价 数量
 
1743.11
1791.31
1839.52
1935.91
2835.55
3164.80
3518.23

商品详情

商品名称:钢制镗刀杆
商品编号:261352 8/05


技术参数
内圆车削最大深度
3×D
内冷式
应用形式
右向
标准
DIN 8024
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
A08F SVVCR/L05
中心偏差 L3
5.5mm
主偏角 κ
72.5degrees
刀片尺寸
5mm
可转位刀片布置
头部长度 L1
15mm
夹紧高度 L2
7.5mm 7.5mm
已复位支架的悬伸长度 L1
15mm
总长度 L
80mm
接口 / 接头
8mm
最小预钻孔直径 Dmin
10.2mm 10.2mm
有效深度 T
3.5mm 3.5mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
转位刀片螺栓套件
269028 26
配套适用的转位刀片
VC..0501..
颈部宽度 L4
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加