| 物料号 |
| 255761 HART |
ISO 代码,转位刀片 |
刀具材料 |
切削加工条件 |
切削边缘构造 |
切割深度 ap max |
切割深度 ap min |
切割深度 ap |
应用范围 |
更换次数/切刃数量 |
类型 |
精加工/粗加工分配 |
角半径 |
进给量 f |
VNGA 160408
| 陶瓷
| 连续
| 0.2 毫米 × 25°
| 0.9mm
| 1mm
| 0.1mm - 0.9mm
| HART
| 4
| KB7205
| 精加工
| 0.8mm
| 0.05mm/rev - 0.15mm/rev
|