咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
部分牙型刀片,用于加工 DIN 471 外螺纹,右向
商品编号
271005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
271005 0,5
271005 0,7
271005 0,8
271005 0,9
271005 1,1
271005 1,3
271005 1,6
271005 1,85
271005 2,15
271005 2,65
tmax
刀具材料
刀刃宽度 w
可转位刀片布置
槽宽 m(H13)
用于加工卡环 DIN 471 / 472 环厚
1.3mm
HM
0.59mm
右向
0.5mm
0.4mm
1.3mm
HM
0.79mm
右向
0.7mm
0.6mm
1.3mm
HM
0.89mm
右向
0.8mm
0.7mm
1.3mm
HM
0.99mm
右向
0.9mm
0.8mm
1.3mm
HM
1.19mm
右向
1.1mm
1mm
1.5mm
HM
1.39mm
右向
1.3mm
1.2mm
1.8mm
HM
1.69mm
右向
1.6mm
1.5mm
2mm
HM
1.94mm
右向
1.85mm
1.75mm
2mm
HM
2.24mm
右向
2.15mm
2mm
2mm
HM
2.74mm
右向
2.65mm
2.5mm
销售价 数量
 
470.11
470.11
470.11
470.11
470.11
470.11
470.11
470.11
470.11
470.11

商品详情

商品名称:部分牙型刀片,用于加工 DIN 471 外螺纹,右向
商品编号:271005
技术参数
类型
HB7010
标准槽口
DIN 471
刀片尺寸 L
16mm
厚度
3.6mm
垫片
编号 272604 规格尺寸 S
属性
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
连续
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加