咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VCGT 110304
商品编号
261384
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
261384 SP4019
261384 SP4019(套装10件/套)
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
铜锌合金
铝金属含硅量 > 10%
适用m/min
适用m/min
VCGT 110304
适用m/min
UNI
HM
连续
30m/min - 440m/min
1.75mm
0.25mm
0.15mm - 3mm
适用
62
2
适用
SP4019
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.3mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
289.81
2415.15

商品详情

商品名称:VCGT 110304
商品编号:261384 SP4019


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用m/min
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用m/min
ISO 代码,转位刀片
VCGT 110304
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用m/min
主要应用
UNI
刀具材料
HM
切削加工条件
连续
切削速度 vc 主要应用
30m/min - 440m/min
切割深度 ap max
1.75mm
切割深度 ap min
0.25mm
切割深度 ap
0.15mm - 3mm
参数
适用
断屑槽
62
更换次数/切刃数量
2
湿,最大
适用
类型
SP4019
精加工/粗加工分配
精加工
角半径
0.4mm
进给量 f
0.05mm/rev - 0.3mm/rev
连续
适用
通用
适用m/min
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用m/min
铜锌合金
适用m/min
铝金属含硅量 > 10%
适用m/min
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加