咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
261107
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261107 12/11
261107 16/11
261107 20/11
261107 20/16
261107 25/16
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
总长度 L
接口 / 接头
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
SVHBR/L 1212F11
16mm
12mm
11mm
左 和 中性
13mm
80mm
12×12mm
269028 22
VB..1103..
SVHBR/L 1616H11
20mm
16mm
11mm
左 和 中性
13mm
100mm
16×16mm
269028 22
VB..1103..
SVHBR/L 2020K11
25mm
20mm
11mm
左 和 中性
17mm
125mm
20×20mm
269028 22
VB..1103..
SVHBR/L 2020K16
25mm
20mm
16mm
左 和 中性
269005 8
269013 2
16mm
125mm
20×20mm
269028 2
VB..1604..
SVHBR/L 2525M16
32mm
25mm
16mm
左 和 中性
269005 8
269013 2
21mm
150mm
25x25mm
269028 2
VB..1604..
销售价 数量
 
1516.48
1670.75
1927.80
1927.80
2152.71

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:261107 25/16


技术参数
应用形式
左向
标准
DIN ISO 5610
内冷式
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
SVHBR/L 2525M16
作用宽度 L4
32mm
刀柄规格
25mm
刀片尺寸
16mm
可转位刀片布置
左 和 中性
垫片
269005 8
垫片螺栓
269013 2
头部长度 L1
21mm
总长度 L
150mm
接口 / 接头
25x25mm
转位刀片螺栓套件
269028 2
配套适用的转位刀片
VB..1604..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加