咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HSS 镗刀杆
商品编号
268802
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268802 65/S5
ISO 代码 刀杆
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
头部长度 L1
夹紧高度 L2
已复位支架的中心偏差 L3
已复位支架的总长度 L
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
AH0812H SGSPR/LS5
45degrees
S5mm
中性
32mm
11.15mm
6.40mm
100mm
12mm
10.72mm
65mm
269028 6
GPCT S5010.
8mm
销售价 数量
 
2342.66

商品详情

商品名称:HSS 镗刀杆
商品编号:268802 65/S5


技术参数
标准
DIN 8024
应用形式
右向
内冷式
内圆车削最大深度
5×D
刀具材料
HSS
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
AH0812H SGSPR/LS5
主偏角 κ
45degrees
刀片尺寸
S5mm
可转位刀片布置
中性
头部长度 L1
32mm
夹紧高度 L2
11.15mm
已复位支架的中心偏差 L3
6.40mm
已复位支架的总长度 L
100mm
接口 / 接头
12mm
最小预钻孔直径 Dmin
10.72mm
空闲长度
65mm
转位刀片螺栓套件
269028 6
配套适用的转位刀片
GPCT S5010.
颈部宽度 L4
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加