咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 切断刀片
商品编号
240014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
240014 A0
240014 A00
240014 A1/2A
型号
宽度 b
总长度
高度 h
A0
2.7mm
100mm
10mm
A00
2.2mm
75mm
8mm
A1/2A
4mm
150mm
16mm
销售价 数量
 
498.91
424.85
753.13

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KOMET® 切断刀片
商品编号:240014 A00


技术参数
刀具材料
HSS Co 5
属性
型号
A00
宽度 b
2.2mm
总长度
75mm
高度 h
8mm
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
适用
已中断
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
连续
适用
不均匀
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加