咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GPCT S50104
商品编号
268570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268570 HB7035
268570 HB7125-1
268570 HB7410
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm?
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
主要应用
其他应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
灰铸铁(球墨铸铁)
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
GPCT S50104 GPCT S50104
P P
K
HM
连续 连续
60m/min - 150m/min 60m/min - 150m/min
60m/min - 150m/min 60m/min - 150m/min
0.35mm
0.05mm 0.05mm
0.05mm - 0.35mm
适用 适用
SF SF
2 2
TiN TiN
适用 适用
适用m/min
HB7035 HB7035
精加工
0.4mm
0.03mm/rev - 0.25mm/rev
适用 适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
GPCT S50104 GPCT S50104
HM HM
连续 适用
60m/min - 140m/min
0.35mm
0.05mm
0.05mm - 0.35mm
适用 适用
VS
2 2
没有涂层 没有涂层
适用
HB7125-1 HB7125-1
精加工
0.4mm 0.4mm
0.05mm/rev - 0.23mm/rev
适用
GPCT S50104 GPCT S50104
适用m/min
适用m/min
钛合金
HM
连续
40m/min - 90m/min
0.35mm 0.35mm
0.05mm 0.05mm
0.05mm - 0.35mm
TIS
2 2
TiN TiN
适用
HB7410
精加工 精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.23mm/rev
适用
销售价 数量
 
250.60
251.13
250.60
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:GPCT S50104
商品编号:268570


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加