咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗刀杆
商品编号
260033
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
柄部直径 / 刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260033 8/06
260033 10/06
260033 12/06
260033 16/09
260033 20/09
260033 25/12
260033 32/12
260033 40/12
260033 0608/06
260033 0810/06
260033 1012/06
260033 1216/06
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
A08H SCLCR/L06
6mm
95degrees
6mm
右 和 中性
7mm
100mm
35mm
8mm
10mm
8mm
269028 5
CC..0602..
A10K SCLCR/L06
7mm
95degrees
6mm
右 和 中性
9mm
125mm
40mm
10mm
12mm
10mm
269028 22
CC..0602..
A12L SCLCR/L06
9mm
95degrees
6mm
右 和 中性
11mm
140mm
50mm
12mm
16mm
12mm
269028 22
CC..0602..
A16Q SCLCR/L09
11mm
95degrees
9mm
右 和 中性
14mm
180mm
65mm
16mm
20mm
16mm
269028 14
CC..09T3..
A20R SCLCR/L09
13mm
95degrees
9mm
右 和 中性
18mm
200mm
80mm
20mm
25mm
20mm
269028 14
CC..09T3..
A25R SCLCR/L12
17mm
95degrees
12mm
右 和 中性
24mm
200mm
100mm
25mm
30mm
25mm
269028 9
CC..1204..
A32S SCLCR/L12
22mm
95degrees
12mm
右 和 中性
269005 6
269013 5
31mm
250mm
130mm
32mm
40mm
32mm
269028 20
CC..1204..
A40T SCLCR/L12
27mm
95degrees
12mm
右 和 中性
269005 6
269013 5
38.5mm
300mm
160mm
40mm
49mm
40mm
269028 20
CC..1204..
A0608H SCLCR/L06
4.2mm
95degrees
6mm
21.5mm
7mm
100mm
8mm
8mm 8mm
269028 5 269028 5
CC..0602..
6mm 6mm
A0810J SCLCR/L06
6mm
95degrees 95degrees
6mm
27mm
9mm
110mm 110mm
11mm
10mm 10mm
269028 5
CC..0602..
8mm 8mm
A1012K SCLCR/L06 A1012K SCLCR/L06
6.9mm
95degrees
6mm
32.5mm
11mm
125mm
13mm
12mm 12mm
269028 5
CC..0602..
10mm 10mm
A1216M SCLCR/L06
8.9mm
95degrees
6mm
42mm
15mm 15mm
150mm 150mm
16mm
16mm 16mm
269028 5
CC..0602..
12mm
销售价 数量
 
1751.08
1751.08
1751.08
1935.91
2080.48
2714.96
3409.73
5015.37
1678.87
1678.87
1751.08
1935.91

商品详情

商品名称:钢制镗刀杆
商品编号:260033 8/06


技术参数
内圆车削最大深度
3×D
标准
DIN 8024
内冷式
应用形式
左向
手柄类型
镗杆
应用
内部纵向车削
属性
ISO 代码 刀杆
A08H SCLCR/L06
中心偏差 L3
6mm
主偏角 κ
95degrees
刀片尺寸
6mm
可转位刀片布置
右 和 中性
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
夹紧高度 L2
7mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1
35mm
接口 / 接头
8mm
最小预钻孔直径 Dmin
10mm
柄直径 Ds
8mm
转位刀片螺栓套件
269028 5
配套适用的转位刀片
CC..0602..
颈部宽度 L4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加