咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
260007
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260007 8/06
260007 10/06
260007 12/09
260007 16/09
260007 16/12
260007 20/09
260007 20/12
260007 25/09
260007 25/12
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
总长度 L
接口 / 接头
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
SCLCR/L 0808D06
10mm
8mm
6mm
左 和 中性
9mm
60mm
8×8mm
269028 22
CC..0602..
SCLCR/L 1010E06
12mm
10mm
6mm
左 和 中性
10mm
70mm
10×10mm
269028 22
CC..0602..
SCLCR/L 1212F09
16mm
12mm
9mm
左 和 中性
13mm
80mm
12×12mm
269028 2
CC..09T3..
SCLCR/L 1616H09
20mm
16mm
9mm
左 和 中性
269005 1
269013 2
17mm
100mm
16×16mm
269028 2
CC..09T3..
SCLCR/L 1616H12
20mm
16mm
12mm
左 和 中性
269005 6
269013 5
20mm
100mm
16×16mm
269028 20
CC..1204..
SCLCR/L 2020K09
25mm
20mm
9mm
左 和 中性
269005 1
269013 2
17mm
125mm
20×20mm
269028 2
CC..09T3..
SCLCR/L 2020K12
25mm
20mm
12mm
左 和 中性
269005 6
269013 5
20mm
125mm
20×20mm
269028 20
CC..1204..
SCLCR/L 2525M09
32mm
25mm
9mm
左 和 中性
269005 1
269013 2
19mm
150mm
25×25mm
269028 2
CC..09T3..
SCLCR/L 2525M12
32mm
25mm
12mm
左 和 中性
269005 6
269013 5
20mm
150mm
25×25mm
269028 20
CC..1204..
销售价 数量
 
1256.25
1339.76
1404.03
1516.48
1516.48
1584.07
1584.07
1670.75
1670.75

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:260007 8/06


技术参数
应用形式
左向
内冷式
标准
DIN ISO 5610
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
SCLCR/L 0808D06
作用宽度 L4
10mm
刀柄规格
8mm
刀片尺寸
6mm
可转位刀片布置
左 和 中性
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
9mm
总长度 L
60mm
接口 / 接头
8×8mm
转位刀片螺栓套件
269028 22
配套适用的转位刀片
CC..0602..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加