咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 转位刀片
商品编号
236609
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236609 10-030
236609 12-030
236609 18-030
236609 20-030
236609 24-030
236609 28-030
236609 32-030
236609 38-030
236609 42-030
236609 46-030
ISO 代码,转位刀片
名称
更换次数/切刃数量
系列
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
钻削应用
SOGX 040204-03
10-030
4
KUB Pentron®
0.07mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 050204-03
12-030
4
KUB Pentron®
0.1mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 060206-03
18-030
4
KUB Pentron®
0.1mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 07T208-03
20-030
4
KUB Pentron®
0.12mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 080308-03
24-030
4
KUB Pentron®
0.13mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 09T308-03
28-030
4
KUB Pentron®
0.13mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 100408-03
32-030
4
KUB Pentron®
0.13mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 110408-03
38-030
4
KUB Pentron®
0.13mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 120408-03
42-030
4
KUB Pentron®
0.13mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
SOGX 130508-03
46-030
4
KUB Pentron®
0.13mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
销售价 数量
 
230.35
231.84
233.72
235.18
236.35
244.17
252.63
259.77
272.22
319.14

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:KOMET® 转位刀片
商品编号:236609


技术参数
类型
BK8430
型号
通用
属性
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加