咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HSS 镗刀杆
商品编号
260022
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
柄部直径 / 刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260022 8/06
260022 10/06
260022 12/06
260022 16/09
260022 20/09
260022 25/12
260022 0410/03
260022 0608/06
260022 0610/03
260022 0810/06
260022 1012/06
260022 1216/06
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
内冷式
刀片尺寸
可转位刀片布置
夹紧高度 L2
已复位支架的悬伸长度 L1
应用
应用形式
总长度 L
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
柄类型
标准
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
AH08K SCLCR/L06
5mm
95degrees
6mm
右 和 中性
7mm
内部纵向车削
125mm
10mm
8mm
镗杆
DIN 8024
269028 7
CC..0602..
AH10K SCLCR/L06
6mm
95degrees
6mm
左 和 中性
9mm
125mm
10mm
12mm
10mm
45mm
269028 7
CC..0602..
AH12M SCLCR/L06
7mm
95degrees
6mm
左 和 中性
11mm
150mm
12mm
14mm
12mm
55mm
269028 7
CC..0602..
AH16Q SCLCR/L09
11mm
95degrees
9mm
左 和 中性
15mm
180mm
16mm
18mm
16mm
75mm
269028 8
CC..09T3..
AH20R SCLCR/L09
13mm
95degrees
9mm
左 和 中性
18mm
200mm
20mm
23mm
20mm
90mm
269028 8
CC..09T3..
AH25R SCLCR/L12
15.5mm
95degrees
12mm
左 和 中性
23mm
200mm
25mm
28mm
25mm
115mm
269028 9
CC..1204..
AH0410H SCLCR/L03
2.5mm
95degrees
3mm
左 和 中性
9mm
24mm
100mm
10mm
5mm
10mm
24mm
269028 13
CC..0301..
4mm
AH0608H SCLCR/L06
4mm
95degrees
6mm
左 和 中性
7mm
25mm
100mm
8mm
8mm
8mm
23mm
269028 7
CC..0602..
6mm
AH0610H SCLCR/L03
2.5mm
95degrees
3mm
左 和 中性
9mm
24mm
100mm
10mm
7mm
10mm
24mm
269028 13
CC..0301..
6mm
AH0810J SCLCR/L06
6mm
95degrees
6mm
左 和 中性
9mm
32mm
110mm
10mm
12mm
10mm
30mm
269028 7
CC..0602..
8mm
AH1012K SCLCR/L06
7mm
95degrees
6mm
左 和 中性
11mm
38mm
125mm
12mm
14mm
12mm
35mm
269028 7
CC..0602..
10mm
AH1216M SCLCR/L06
9mm
95degrees
6mm
左 和 中性
15mm
50mm
150mm
16mm
18mm
16mm
48mm
269028 7
CC..0602..
12mm
销售价 数量
 
2478.62
2503.58
2740.07
4101.76
4518.91
6552.52
3237.98
2129.12
3392.61
2210.75
2373.42
2984.56

商品详情

商品名称:HSS 镗刀杆
商品编号:260022 25/12
技术参数
标准
DIN 8024
应用形式
右向
内冷式
内圆车削最大深度
5×D
刀具材料
HSS
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
AH25R SCLCR/L12
中心偏差 L3
15.5mm
主偏角 κ
95degrees
内冷式
刀片尺寸
12mm
可转位刀片布置
左 和 中性
夹紧高度 L2
23mm
已复位支架的悬伸长度 L1
应用
应用形式
总长度 L
200mm
接口 / 接头
25mm
最小预钻孔直径 Dmin
28mm
柄直径 Ds
25mm
柄类型
标准
空闲长度
115mm
转位刀片螺栓套件
269028 9
配套适用的转位刀片
CC..1204..
颈部宽度 L4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加