咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金镗刀杆
商品编号
260016
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260016 4/03
260016 5/03
260016 6/03
260016 8/06
260016 10/06
260016 12/06
260016 16/09
260016 20/09
260016 25/12
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
E04G SCLCR/L03
2.5mm
95degrees
3mm
左 和 中性
10mm
3.8mm
90mm
15mm
4mm
5mm
4mm
269028 13
CC..0301..
E05H SCLCR/L03
3mm
95degrees
3mm
左 和 中性
10mm
4.8mm
100mm
25mm
5mm
6mm
5mm
269028 19
CC..0301..
E06J SCLCR/L03
3.5mm
95degrees
3mm
左 和 中性
10mm
5.8mm
110mm
35mm
6mm
7mm
6mm
269028 19
CC..0301..
E08K SCLCR/L06
5mm
95degrees
6mm
左 和 中性
10mm
7.6mm
125mm
50mm
8mm
10mm
8mm
269028 7
CC..0602..
E10K SCLCR/L06
6mm
95degrees
6mm
左 和 中性
10mm
9.6mm
125mm
60mm
10mm
12mm
10mm
269028 7
CC..0602..
E12M SCLCR/L06
8mm
95degrees
6mm
左 和 中性
10mm
11.5mm
150mm
75mm
12mm
14mm
12mm
269028 7
CC..0602..
E16R SCLCR/L09
10mm
95degrees
9mm
左 和 中性
16mm
15.5mm
200mm
100mm
16mm
18mm
16mm
269028 8
CC..09T3..
E20S SCLCR/L09
12mm
95degrees
9mm
左 和 中性
16mm
19mm
250mm
120mm
20mm
23mm
20mm
269028 8
CC..09T3..
E25S SCLCR/L12
15mm
95degrees 95degrees
12mm
左向和通用
16mm
24mm
250mm
25mm
30mm 30mm
25mm 25mm
269028 8
CC..1204..
销售价 数量
 
4723.52
4723.52
5025.27
6794.97
6795.40
8600.45
17010.95
33360.87
65512.40

商品详情

商品名称:硬质合金镗刀杆
商品编号:260016 8/06


技术参数
内冷式
内圆车削最大深度
8×D
标准
DIN 8024
应用形式
右向
刀具材料
HM
手柄类型
镗杆
应用
内部纵向车削
属性
ISO 代码 刀杆
E08K SCLCR/L06
中心偏差 L3
5mm
主偏角 κ
95degrees
刀片尺寸
6mm
可转位刀片布置
左 和 中性
头部长度 L1
10mm
夹紧高度 L2
7.6mm
总长度 L
125mm
悬伸长度 L1
50mm
接口 / 接头
8mm
最小预钻孔直径 Dmin
10mm
柄直径 Ds
8mm
转位刀片螺栓套件
269028 7
配套适用的转位刀片
CC..0602..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加