咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
260611
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
刀柄/刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260611 12/06
260611 16/06
260611 16/08
260611 16/10
260611 20/06
260611 20/08
260611 20/10
260611 20/12
260611 25/06
260611 25/08
260611 25/10
260611 25/12
ISO 代码 刀杆
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
接口 / 接头
转位刀片螺栓套件
通用支架作用宽度 L4
通用支架总长度 L
通用支架悬伸长度 L1
配套适用的转位刀片
SRDCN 1212F06
12mm
6mm
269028 22
9mm
80mm
12.4mm
RC.T 0602
SRDCN 1616H06
16mm
6mm
269028 22
11mm
100mm
12.4mm
RC.T 0602
SRDCN 1616H08
16mm
8mm
269028 29
12mm
100mm
16.4mm
RC.T 0803
SRDCN 1616H10
16mm
10mm
中性
269005 11
269013 4
16×16mm
269028 1
13mm
100mm
20.3mm
RC.X 1003
SRDCN 2020K06
20mm
6mm
269028 22
13mm
125mm
12.4mm
RC.T 0602
SRDCN 2020K08
20mm
8mm
269028 29
14mm
125mm
16.4mm
RC.T 0803
SRDCN 2020K10
20mm
10mm
中性
269005 11
269013 4
20×20mm
269028 1
15mm
125mm
20.3mm
RC.X 1003
SRDCN 2020K12
20mm
12mm
中性
269005 10
269013 4
20×20mm
269028 24
16mm
125mm
20.3mm
RC.X 1204
SRDCN 2525M06
25mm
6mm
269028 22
15.5mm
150mm
12.4mm
RC.T 0602
SRDCN 2525M08
25mm
8mm
269028 29
16.5mm
150mm
16.4mm
RC.T 0803
SRDCN 2525M10
25mm
10mm
中性
269005 11
269013 4
25x25mm
269028 1
17.5mm
150mm
20.3mm
RC.X 1003
SRDCN 2525M12
25mm
12mm
中性
269005 10
269013 4
25x25mm
269028 24
18.5mm
150mm
20.3mm
RC.X 1204
销售价 数量
 
1442.66
1522.99
1522.99
1522.99
1593.62
1593.62
1593.62
1935.91
1847.47
1847.47
1847.47
2160.82

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:260611 25/06


技术参数
标准
DIN ISO 5610
内冷式
应用形式
通用
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
SRDCN 2525M06
刀柄规格
25mm
刀片尺寸
6mm
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
接口 / 接头
转位刀片螺栓套件
269028 22
通用支架作用宽度 L4
15.5mm
通用支架总长度 L
150mm
通用支架悬伸长度 L1
12.4mm
配套适用的转位刀片
RC.T 0602
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加