咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
260711
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260711 12/09
260711 16/09
260711 16/12
260711 20/09
260711 20/12
260711 25/12
ISO 代码 刀杆
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
接口 / 接头
转位刀片螺栓套件
通用支架作用宽度 L4
通用支架总长度 L
通用支架悬伸长度 L1
配套适用的转位刀片
SSDCN 1212F09
12mm
9mm
中性
269005 12
269013 2
12×12mm
269028 2
6mm
80mm
6mm
SC..09T3..
SSDCN 1616H09
16mm
9mm
中性
269005 12
269013 2
16×16mm
269028 2
8mm
100mm
9mm
SC..09T3..
SSDCN 1616H12
16mm
12mm
269005 9
269013 5
269028 20
8mm
100mm
8.7mm
SC..1204..
SSDCN 2020K09
20mm
9mm
中性
269005 12
269013 2
20×20mm
269028 2
10mm
125mm
11mm
SC..09T3..
SSDCN 2020K12
20mm
12mm
269005 9
269013 5
269028 20
10mm
125mm
11.2mm
SC..1204..
SSDCN 2525M12
25mm
12mm
269005 9
269013 5
269028 20
12.5mm
150mm
13.7mm
SC..1204..
销售价 数量
 
1342.19
1480.43
1489.36
1719.17
1719.17
2011.87

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:260711 25/12


技术参数
应用形式
通用
标准
DIN ISO 5610
内冷式
手柄类型
车刀杆
应用
纵向旋转外部
属性
ISO 代码 刀杆
SSDCN 2525M12
刀柄规格
25mm
刀片尺寸
12mm
可转位刀片布置
垫片
269005 9
垫片螺栓
269013 5
接口 / 接头
转位刀片螺栓套件
269028 20
通用支架作用宽度 L4
12.5mm
通用支架总长度 L
150mm
通用支架悬伸长度 L1
13.7mm
配套适用的转位刀片
SC..1204..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加