咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
260606
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260606 12/06
260606 16/06
260606 16/08
260606 16/10
260606 20/06
260606 20/08
260606 20/10
260606 25/06
260606 25/08
260606 25/10
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
总长度 L
接口 / 接头
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
SRGCR/L 1212F06
16mm
12mm
6mm
13.6mm
80mm
269028 22
RC.T 0602
SRGCR/L 1616H06
20mm
16mm
6mm
13.6mm
100mm
269028 22
RC.T 0602
SRGCR/L 1616H08
20mm
16mm
8mm
18.8mm
100mm
269028 29
RC.T 0803
SRGCR/L 1616H10
20mm
16mm
10mm
右 和 中性
269005 11
269013 4
15.5mm
100mm
16×16mm
269028 1
RC.X 1003
SRGCR/L 2020K06
25mm
20mm
6mm
15.3mm
125mm
269028 22
RC.T 0602
SRGCR/L 2020K08
25mm
20mm
8mm
14.7mm
125mm
269028 29
RC.T 0803
SRGCR/L 2020K10
25mm
20mm
10mm
右 和 中性
269005 11
269013 4
17mm
125mm
20×20mm
269028 1
RC.X 1003
SRGCR/L 2525M06
32mm
25mm
6mm
15.3mm
150mm
269028 22
RC.T 0602
SRGCR/L 2525M08
32mm
25mm
8mm
19.8mm
150mm
269028 29
RC.T 0803
SRGCR/L 2525M10
32mm
25mm
10mm
右 和 中性
269005 11
269013 4
21mm
150mm
25x25mm
269028 1
RC.X 1003
销售价 数量
 
1348.27
1423.35
1423.35
1423.35
1489.36
1489.36
1489.36
1726.61
1726.61
1726.61

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:260606 25/06


技术参数
应用形式
右向
内冷式
标准
DIN ISO 5610
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
SRGCR/L 2525M06
作用宽度 L4
32mm
刀柄规格
25mm
刀片尺寸
6mm
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
15.3mm
总长度 L
150mm
接口 / 接头
转位刀片螺栓套件
269028 22
配套适用的转位刀片
RC.T 0602
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加