咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗杆
商品编号
251416
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251416 25/16
251416 32/16
251416 32/22
251416 40/22
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
夹紧螺栓
夹紧高度 L2
弹簧套装
弹簧销套件
总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
曲柄
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
配套适用的转位刀片
A25R PTFNR/L 16
17mm
90degrees
16mm
259031 34
259018 6
24mm
259044 5
259047 3
200mm
100mm
25mm
259015 9
32mm
25mm
TN..1604..
A32S PTFNR/L 16
22mm
90degrees
16mm
259031 34
259018 6
31mm
259044 5
259047 3
250mm
130mm
32mm
259015 9
40mm
32mm
TN..1604..
A32S PTFNR/L 22
22mm
90degrees
22mm
259031 10
259018 2
31mm
259044 2
259047 2
250mm
130mm
32mm
259015 2
40mm
32mm
TN..2204..
A40T PTFNR/L 22
27mm
90degrees
22mm
259031 10
259018 2
38.5mm
259044 2
259047 2
300mm
160mm
40mm
259015 2
50mm
40mm
TN..2204..
销售价 数量
 
3764.31
4345.92
4324.25
5654.87

商品详情

商品名称:钢制镗杆
商品编号:251416 40/22


技术参数
内圆车削最大深度
3×D
标准
DIN 8024
应用形式
右向
内冷式
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
A40T PTFNR/L 22
中心偏差 L3
27mm
主偏角 κ
90degrees
刀片尺寸
22mm
可转位刀片布置
垫片
259031 10
夹紧螺栓
259018 2
夹紧高度 L2
38.5mm
弹簧套装
259044 2
弹簧销套件
259047 2
总长度 L
300mm
悬伸长度 L1
160mm
接口 / 接头
40mm
曲柄
259015 2
最小预钻孔直径 Dmin
50mm
柄直径 Ds
40mm
配套适用的转位刀片
TN..2204..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加