咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HSS 镗刀杆
商品编号
260328
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260328 8/07
260328 10/07
260328 12/07
260328 16/07
260328 20/11
260328 25/11
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
AH08K SDQCR/L07
8mm
107.5degrees 107.5degrees
7mm
右 和 中性
20mm
7mm
125mm
12mm
8mm 8mm
269028 7
DC..0702.. DC..0702..
AH10K SDQCR/L07
7mm
107.5degrees
7mm
左 和 中性
20mm
9mm
125mm
10mm
13mm
10mm
45mm
269028 7
DC..0702..
AH12M SDQCR/L07
8.5mm
107.5degrees
7mm
左 和 中性
20mm
11mm
150mm
12mm
16mm
12mm
55mm
269028 7
DC..0702..
AH16Q SDQCR/L07
10mm
107.5degrees
7mm
左 和 中性
30mm
15mm
180mm
16mm
20mm
16mm
75mm
269028 7
DC..0702..
AH20R SDQCR/L11
12.5mm
107.5degrees
11mm
左 和 中性
40mm
18mm
200mm
20mm
25mm
20mm
90mm
269028 8
DC..11T3..
AH25R SDQCR/L11
16mm
107.5degrees
11mm
左 和 中性
40mm
23mm
200mm
25mm
32mm
25mm
115mm
269028 8
DC..11T3..
销售价 数量
 
2479.62
2536.21
2879.14
4334.90
4735.54
6552.52

商品详情

商品名称:HSS 镗刀杆
商品编号:260328 8/07


技术参数
内圆车削最大深度
5×D
应用形式
右向
内冷式
标准
DIN 8024
刀具材料
HSS
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
AH08K SDQCR/L07
中心偏差 L3
8mm
主偏角 κ
107.5degrees 107.5degrees
刀片尺寸
7mm
可转位刀片布置
右 和 中性
头部长度 L1
20mm
夹紧高度 L2
7mm
总长度 L
125mm
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
12mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
空闲长度
转位刀片螺栓套件
269028 7
配套适用的转位刀片
DC..0702.. DC..0702..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加