咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
251916
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251916 16/06
251916 16/08
251916 20/06
251916 20/08
251916 25/06
251916 25/08
251916 32/08
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
头部长度 L1
夹紧螺栓
弹簧套装
弹簧销套件
总长度 L
接口 / 接头
曲柄
配套适用的转位刀片
PWLNR/L 1616H06
20mm
16mm
6mm
259031 25
16mm
259018 6
259044 5
259047 3
100mm
16×16mm
259015 9
WN..0604..
PWLNR/L 1616H08
25mm
16mm
8mm
259031 40
20mm
259018 2
259044 2
259047 2
100mm
16×16mm
259015 2
WN.. 0804..
PWLNR/L 2020K06
25mm
20mm
6mm
259031 25
16mm
259018 6
259044 5
259047 3
125mm
20×20mm
259015 9
WN..0604..
PWLNR/L 2020K08
25mm
20mm
8mm
259031 40
20mm
259018 2
259044 2
259047 2
125mm
20×20mm
259015 2
WN.. 0804..
PWLNR/L 2525M06
32mm
25mm
6mm
259031 25
16mm
259018 6
259044 5
259047 3
150mm
25×25mm
259015 9
WN..0604..
PWLNR/L 2525M08
32mm
25mm
8mm
259031 40
21mm
259018 2
259044 2
259047 2
150mm
25×25mm
259015 2
WN.. 0804..
PWLNR/L 3232 P08
40mm
32mm
8mm
259031 40
23mm
259018 2
259044 2
259047 2
170mm
32×32mm
259015 2
WN.. 0804..
销售价 数量
 
1726.33
1726.33
1754.89
1754.89
1886.22
1886.22
2336.60

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:251916 32/08


技术参数
标准
DIN ISO 5610
内冷式
应用形式
右向
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
PWLNR/L 3232 P08
作用宽度 L4
40mm
刀柄规格
32mm
刀片尺寸
8mm
可转位刀片布置
垫片
259031 40
头部长度 L1
23mm
夹紧螺栓
259018 2
弹簧套装
259044 2
弹簧销套件
259047 2
总长度 L
170mm
接口 / 接头
32×32mm
曲柄
259015 2
配套适用的转位刀片
WN.. 0804..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加