咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗刀杆 HM
商品编号
260319
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260319 8/07
260319 10/07
260319 12/07
260319 16/07
260319 20/11
260319 25/11
260319 0408/04
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
E08K SDUCR/L07
7.5mm
93degrees
7mm
右 和 中性
7.6mm
125mm
50mm
8mm
12.5mm
8mm
269028 7
DC..0702..
E10K SDUCR/L07
7mm
93degrees
7mm
右 和 中性
9.6mm
125mm
60mm
10mm
12.5mm
10mm
269028 7
DC..0702..
E12M SDUCR/L07
9mm
93degrees
7mm
右 和 中性
11.6mm
150mm
75mm
12mm
15mm
12mm
269028 7
DC..0702..
E16R SDUCR/L07
11mm
93degrees
7mm
右 和 中性
15.6mm
200mm
100mm
16mm
19mm
16mm
269028 7
DC..0702..
E20S SDUCR/L11
13.1mm
93degrees
11mm
右 和 中性
18.9mm
250mm
120mm
20mm
23.5mm
20mm
269028 8
DC..11T3..
E25S SDUCR/L11
16mm
93degrees
11mm
24mm
250mm
25mm
32mm
25mm 25mm
269028 8
DC..11T3..
E0408F SDUCR/L04 E0408F SDUCR/L04
3mm 3mm
93degrees 93degrees
4mm
26mm
7.5mm
80mm 80mm
8mm
5.6mm
8mm 8mm
269028 26
DC..04T0.. DC..04T0..
4mm
销售价 数量
 
4947.19
5752.10
7432.32
16590.77
33528.94
65512.40
5141.14

商品详情

商品名称:镗刀杆 HM
商品编号:260319 8/07


技术参数
内冷式
标准
DIN 8024
应用形式
左向
内圆车削最大深度
8×D
刀具材料
HM
手柄类型
镗杆
应用
内部纵向车削
属性
ISO 代码 刀杆
E08K SDUCR/L07
中心偏差 L3
7.5mm
主偏角 κ
93degrees
刀片尺寸
7mm
可转位刀片布置
右 和 中性
头部长度 L1
夹紧高度 L2
7.6mm
总长度 L
125mm
悬伸长度 L1
50mm
接口 / 接头
8mm
最小预钻孔直径 Dmin
12.5mm
柄直径 Ds
8mm
转位刀片螺栓套件
269028 7
配套适用的转位刀片
DC..0702..
颈部宽度 L4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加