咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CCGT 09T300
商品编号
260075
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
260075 SP4019
260075 SP4019(套装10件/套)
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
进给量 f
连续
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
铜锌合金
铝金属含硅量 > 10%
适用m/min
适用m/min
CCGT 09T300
适用m/min
UNI
HM
连续
30m/min - 440m/min
3.25mm
0.05mm
0.15mm - 3mm
适用
62
2
适用
SP4019
精加工
0.05mm/rev - 0.3mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
250.05
2083.04

商品详情

商品名称:CCGT 09T300
商品编号:260075 SP4019(套装10件/套)


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
进给量 f
连续
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
铜锌合金
铝金属含硅量 > 10%
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加