咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC 定心钻 142°
商品编号
210405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210405 10
210405 12
210405 16
210405 20
刀柄尺寸
切割头直径 D
头部长度 l
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
10mm
10mm
13mm
0.6mm/rev
12mm
12mm
16mm
0.6mm/rev
16mm
16mm
20mm
0.8mm/rev
20mm
20mm
25mm
0.8mm/rev
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:NC 定心钻 142°
商品编号:210405 10


技术参数
顶角
142degrees
类型
HB730
标准
工厂标准
型号
N
切刃数 Z
2
刀具材料
整体硬质合金
系列
TopCut
属性
刀柄尺寸
10mm
切割头直径 D
10mm
头部长度 l
13mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.6mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加