咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀头
商品编号
210360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210360 10
210360 12
210360 16
210360 20
210360 25
修正系数 fz
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
最大切割深度 ap max,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
角半径
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
1.25
10mm
10mm
7.5mm
3mm
3mm
13mm
3mm
5mm
0.06mm
1.25
12mm
12mm
9mm
3.6mm
3.6mm
16mm
3.6mm
6mm
0.08mm
1.25
16mm
16mm
12mm
4.8mm
4.8mm
20mm
4.8mm
8mm
0.1mm
1.25
20mm
20mm
15mm
6mm
6mm
25mm
6mm
10mm
0.12mm
1.25
24mm
25mm
19mm
7.5mm
7.5mm
32mm
7.5mm
12.5mm
0.14mm
销售价 数量
 
1421.28
1765.39
2750.99
3390.87
4414.19

商品详情

商品名称:仿形铣刀头
商品编号:210360 10
技术参数
切削加工策略
HPC
型号
N
横向进给方向
水平和倾斜
类型
HB730
内冷式
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
切刃数 Z
4
螺纹升角
30degrees
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对侧铣
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
10mm
切削刃长度 L2
7.5mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3mm
切边时的最大切割深度 ap max
3mm
头部长度 l
13mm
最大切割深度 ap max,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
3mm
角半径
5mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.06mm
应用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加