咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 铣削刀片
商品编号
217490
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大铣削深度 Smax
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217490 0,9
217490 1,5
217490 2,5
217490 3,25
刀片厚度 E
切刃数 Z
型号
外径 D
最大铣削深度 Smax
2.34mm
3
04
7.9mm
0.9mm
3mm
3
03
10.6mm
1.5mm
5mm
3
02
17.5mm
2.5mm
6.5mm
3
01
23mm
3.25mm
销售价 数量
 
589.57
589.57
589.57
589.57
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:90° 铣削刀片
商品编号:217490


技术参数
类型
HB7720
属性
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
通用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
铝金属(短切屑)
适用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 65 HRC
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加