咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® Unisix® 转位刀片
商品编号
237000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
名称,类型 W29
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237000 10-130
237000 18-130
237000 24-130
237000 34-130
237000 42-130
237000 50-130
ISO 代码,转位刀片
名称
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
WOEX 030204
10-130
0.08mm/rev
WOEX 040304
18-130
0.13mm/rev
WOEX 05T304
24-130
0.14mm/rev
WOEX 06T304
34-130
0.15mm/rev
WOEX 080404
42-130
0.16mm/rev
WOEX 100504
50-130
0.2mm/rev
销售价 数量
 
207.81
208.96
213.82
236.41
298.50
415.50

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:KOMET® Unisix® 转位刀片
商品编号:237000

提示

所列出的加工参考参数针对的是 KUB Trigon®。
由于特殊的切刃刃型,只能配套用于右向加工的 KOMET KUB® 钻头。

技术参数
类型
BK8425
型号
不锈钢
属性
应用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加