咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
货架腿保护 RackGuard™ 窄型
商品编号
994420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
994420 LL
994420 LLR
994420 SL
宽度 A 最大值
深度 B 最大值
重量
高度
102mm
80mm
1.9kg
600mm
85mm
80mm
1.9kg
600mm
102mm
45mm
1.6kg
600mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:货架腿保护 RackGuard™ 窄型
商品编号:994420 LL
标准

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
技术说明

货架腿保护 RackGuard™ 防止脆弱的货架腿受到侧面和正面撞击,还有作业车辆造成的划痕。碰撞能量将传递至支脚四周而非直接击中,由此降低损伤并确保货架系统的使用寿命。橡胶垫确保牢牢固定至常见的货架腿。蜂窝结构减缓撞击力度。90° 时的最大碰撞能量:1000 焦耳。碰撞区域 0 – 600 mm。最大能量时的变形:20 mm。极高耐候性和色牢度。
属性
宽度 A 最大值
102mm
深度 B 最大值
80mm
重量
1.9kg
高度
600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加