咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
出厂预装滚轮,针对 GridLine 工具柜
商品编号
958481
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
958481 24
958481 28
固定滚轮的轮径
导向滚轮的轮径
支架高度
最大承重量
深度
125mm
125mm
160mm
600kg
600mm
125mm
125mm
160mm
600kg
700mm
销售价 数量
 
3210.16
3243.53

商品详情

商品名称:出厂预装滚轮,针对 GridLine 工具柜
商品编号:958481 28
技术说明

GridLine 移动单元由 2 个镀锌钢桁架组成。装有滚轮组和 1 套双组分 Haptoprene® 推柄。
出厂预装,同时订购 GridLine 工具柜和滚轮时。
供货范围

1 × 横梁带 2 个可制动导向轮,1 × 横梁带有 2 个定轮,1 × 推柄组。
注意

为避免倾翻,安装滚轮时务必注意指定的最大高度。
请注意柜体/工具柜的自重和承重量。
提示
适合 GridLine 工具柜的移动单元,最大高度为 1000 mm。工具柜的最大承载能力共 600 kg。务必安装带有单手抽屉单独解锁装置的抽屉。
适合 GridLine 大容量柜的移动单元,最大高度为 1000 mm。大容量柜的最大承载能力共 200 kg。仅限不带抽屉的 GridLine 大容量柜。
适用于
工具柜,编号 931005 – 931435,大容量柜,编号 941001、941003、941021、941023、942301 – 942323、942701 – 942723。
属性
固定滚轮的轮径
125mm
导向滚轮的轮径
125mm
支架高度
160mm
最大承重量
600kg
深度
700mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加