咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® Unisix® 转位刀片
商品编号
236980
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
名称,类型 W29
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236980 10-110
236980 18-110
236980 24-110
236980 34-110
236980 42-110
236980 50-110
ISO 代码,转位刀片
名称
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
WOEX 030204
10-110
0.08mm/rev
WOEX 040304
18-110
0.13mm/rev
WOEX 05T304
24-110
0.14mm/rev
WOEX 06T304
34-110
0.15mm/rev
WOEX 080404
42-110
0.16mm/rev
WOEX 100504
50-110
0.2mm/rev
销售价 数量
 
185.84
197.96
201.29
224.29
286.10
394.61

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:KOMET® Unisix® 转位刀片
商品编号:236980
提示

所列出的加工参考参数针对的是 KUB Trigon®。
技术参数
型号
Alu;CuZn
类型
BK7710
属性
应用
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
铝,塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加