咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防滑地面标记带 厚度 0.5 mm
商品编号
964956
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
964956 BLUE
964956 GREEN
964956 RED
964956 WHITE
964956 YELLOW
厚度
宽度
胶粘剂
载体材料
长度
颜色
0.5mm
50mm
丙烯酸酯
PVC 薄膜
30m
蓝色
0.5mm
50mm
丙烯酸酯
PVC 薄膜
30m
绿色
0.5mm
50mm
丙烯酸酯
PVC 薄膜
30m
红色
0.5mm
50mm
丙烯酸酯
PVC 薄膜
30m
白色
0.5mm
50mm
丙烯酸酯
PVC 薄膜
30m
黄色
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防滑地面标记带 厚度 0.5 mm
商品编号:964956 RED
标准

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.
技术说明

自粘式地面标记带,适合室内使用。
用于仓库和工厂中人行道与车道的持久标识。耐磨且耐用。防滑性 R9,符合 ASR 1.5/1.2 地面。厚度 0.5 mm。适用于叉车(无旋转、转向或制动动作)。
属性
厚度
0.5mm
宽度
50mm
胶粘剂
丙烯酸酯
载体材料
PVC 薄膜
长度
30m
颜色
红色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加