咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锁止柱,包括皮带 黑色
商品编号
994310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
994310 R/W
994310 Y/B
地面衬垫直径
地面衬垫高度
带子宽度
带颜色
皮带长度
重量
高度
350mm
20mm
50mm
红色/白色
9000mm
11kg
1000mm
350mm
20mm
50mm
黄色 / 黑色
9000mm
11kg
1000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:锁止柱,包括皮带 黑色
商品编号:994310 R/W
应用

适用于室内区域。
供货范围

每套 2 件。
颜色

黑色底盘,柱体经过黑色粉末涂层处理。
技术说明

适合室内区域的锁止柱。由于 9 m 的皮带长度,理想适合大面积锁止需求,因此在距离要求有变化时提供各种应用可能性。铸铁底盘,黑色塑料底盘盖板,柱管由金属制成。
提示

可根据要求提供个性化数字印刷。
属性
地面衬垫直径
350mm
地面衬垫高度
20mm
带子宽度
50mm
带颜色
红色/白色
皮带长度
9000mm
重量
11kg
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加