咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锁止柱,包括皮带 红色
商品编号
994300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
994300 R/W
地面衬垫直径
地面衬垫高度
带子宽度
带颜色
皮带长度
重量
高度
410mm
80mm
50mm
红色/白色
4000mm
8kg
1000mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:锁止柱,包括皮带 红色
商品编号:994300 R/W
供货范围

每套 2 件。
应用

适用于室内和户外区域。
技术说明

锁止柱适用于室内和户外区域。两件式结构可轻松组装和拆卸,确保快速轻松使用。由塑料制成的柱管和底盘。底盘由环保型复合材料制成,100% 可再生材料,黑色。
提示

可根据要求提供个性化数字印刷。
属性
地面衬垫直径
410mm
地面衬垫高度
80mm
带子宽度
50mm
带颜色
红色/白色
皮带长度
4000mm
重量
8kg
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加