咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
办公转椅,织物椅背
商品编号
974285
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974285 BLACK
十字支座材料
十字支座规格
同步机构
座椅深度调整范围
承重量
椅面宽度
椅面深度
能够对扶手进行调校
腰部支撑
靠背 高度
颜色 椅面材料
塑料
滚轮组
60mm
120kg
470mm
470mm
560mm
黑色
销售价 数量
 
0.00

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:办公转椅,织物椅背
商品编号:974285 BLACK
技术说明

座椅具有柔软舒适的衬垫,底部侧面缝合。100% 聚酯纤维椅套。同步技术搭配自动体重调节功能,可锁定前后座椅位置。具备座椅深度、座椅倾斜度和座椅高度调节。配套可调高扶手 (2D)。通用滚轮适用于软质和坚硬地板,直径 650 mm 的黑色十字支脚由塑料制成。
办公转椅采用柔软透气织物椅背,配有可调节高度的突出腰部支撑。椅背后部设有局部塑料护板。
标准

DIN EN 1335,防火标准 EN 1021 第 1 部分和第 2 部分。
技术参数
高度调整范围
420mm - 550mm
椅子承重
120kg
属性
十字支座材料
塑料
十字支座规格
滚轮组
同步机构
座椅深度调整范围
60mm
承重量
120kg
椅面宽度
470mm
椅面深度
470mm
能够对扶手进行调校
腰部支撑
靠背 高度
560mm
颜色 椅面材料
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加