咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电电池充电柜 BATTERY CHARGE
商品编号
981114
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电电池充电柜 BATTERY CHARGE
商品编号:981114
提示

蓄电池储存与充电柜应定期(每年)由具备资质的人员
进行适当的维护保养,并且检查功能性。我们建议安装在平地上,便于安全柜排气。
技术说明

钢板制成的柜体带有长效自锁效果,这得益于油阻尼式闭门器,即 3 点式门悬挂装置。
  • 可通过锁芯(可兼容锁定设备)和锁闭状态显示(红/绿)锁定。与 Hoffmann 锁闭系统不兼容。
  • 一体式运输支座用于企业内部运输。
  • 一体式调平支脚用于弥补地面不平坦。
  • 从外至内:防火时间 90 分钟(90 型/经 EN 14470-1 型式认证),火灾扩散从内至外:阻燃性超过 90 分钟。
  • 安全插头用于轻松断开电源。

借助一体式技术通风避免热量集聚。所装的 3 级警告和阻燃系统包括烟雾报警器、温度传感器、视觉与听觉警报装置和阻燃单元;在火灾时自动触发;带有插头连接电源。接线板配备金属外壳和 10 个保护触点插座,针对每个货架平面完整安装在柜体内部,可立即使用。
标准

DIN EN 14470-1 及 DIN EN 1363-1
颜色

柜体为深灰色 RAL 7016,柜门为龙胆蓝色 RAL 5010,经粉末涂层。
供货范围

柜体带有 5 个带孔隔板(包括接线板)、1 个底面收集槽,钢板经粉末涂层处理。
技术参数
高度调整单位尺寸
32mm
耐火能力
90min
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加