首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
防静电工位器具
防静电储存柜
防静电更衣柜
防静电工作凳(椅)
防静电工作台
防静电配件
防静电推车
防静电工具柜
防静电工作台配件
防静电货架
防静电移动工具柜
防静电配件
ESD 桌垫
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
ESD 桌垫
商品编号
972555
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
刀套型号
型号
600X900
600X1200
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
972555 600X900
972555 600X1200
972555 600X900
972555 600X1200
宽度
深度
颜色
1200mm
900mm
600mm
白金灰
900mm
600mm
白金灰
1200mm
600mm
白金灰
销售价
数量
0.00
0.00
0.00
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
防静电储存柜
防静电更衣柜
防静电工作凳(椅)
防静电工作台
防静电配件
防静电推车
防静电工具柜
防静电工作台配件
防静电货架
防静电移动工具柜
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
GARANT GridLine
Franken
最近浏览
清空
ESD 桌垫
¥743.29 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
刀套型号:
600X900
600X1200
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:ESD 桌垫
商品编号:972555
600X900
技术说明
双层
ESD
桌垫,底面防滑,角边倒圆。面层由非常耐烙铁的材料制成,例如即使作用力施加时间较长,银触点也不变黑。通过涂覆电阻极低的底层(< 10
4
Ω),在桌垫的任何部位泄漏电阻都相同。泄漏电阻:10
7
– 10
8
Ω。
颜色:
白金灰。
适用于
带 2 个按钮接口,10.3 mm。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
宽度
900mm
深度
600mm
颜色
白金灰
宽度
1200mm
深度
600mm
颜色
白金灰
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订