咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 欧标周转箱顶盖,带铰链
商品编号
972355
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972355 ENBC32
972355 ENBC43
972355 ENBC64
宽度
深度
300mm
200mm
400mm
300mm
600mm
400mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:ESD 欧标周转箱顶盖,带铰链
商品编号:972355 ENBC32
适用于

欧标周转箱,编号 972350。
技术说明

顶盖配有铰链。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
宽度
300mm
深度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加