咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 双头挂钩
商品编号
955635
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
有效深度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955635 32
955635 56
955635 62
底板材料
底板种类
挂钩形状
挂钩材料
有效宽度
有效深度
有效高度
系列
塑料
双挂钩
塑料
38mm
32mm
27mm
Easyfix
塑料
双头挂钩
塑料
48mm
56mm
37mm
Easyfix
塑料
双挂钩
塑料
38mm
62mm
27mm
Easyfix
销售价 数量
 
65.67
246.33
72.86
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
宽度:
数量:

商品详情

商品名称:Easyfix 双头挂钩
商品编号:955635
供货范围

所有配套的基板。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加