咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 滚子支座
商品编号
955570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955570 60X60
955570 120X60
955570 260X60
有效宽度
有效高度
系列
钢丝直径
60mm
60mm
Easyfix
6mm
120mm
60mm
Easyfix
6mm
260mm
60mm
Easyfix
6mm
销售价 数量
 
105.42
117.49
277.59

商品详情

商品名称:Easyfix 滚子支座
商品编号:955570 60X60
应用

在工位的视野范围内实现工具整齐且一目了然的存放 - 方便快速取用。
技术说明

只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。
适用于

所有 GARANT 和 HOLEX 产品和冲孔,尺寸 9 x 9 mm,间隔 37 mm。
属性
有效宽度
60mm
有效高度
60mm
系列
Easyfix
钢丝直径
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加