咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 易曲型固定器
商品编号
955665
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
夹具直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955665 12-20
955665 18-26
夹装范围直径
系列
12mm - 20mm
Easyfix
18mm - 26mm
Easyfix
销售价 数量
 
143.05
149.41
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Easyfix 易曲型固定器
商品编号:955665
供货范围

所有配套的基板。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加