咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 双工具夹头
商品编号
955660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955660 6/6
955660 10/10
955660 15/15
955660 20/20
夹具直径
夹装范围直径
每个底板的夹具数量
系列
6mm
6mm - 10mm
2
Easyfix
10mm
10mm - 15mm
2
Easyfix
15mm
15mm - 20mm
2
Easyfix
20mm
20mm - 25mm
2
Easyfix
销售价 数量
 
114.93
91.32
107.53
125.92
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:Easyfix 双工具夹头
商品编号:955660
提示

无底板,可悬挂。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加