咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 工具夹头
商品编号
955655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
夹具直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955655 6
955655 10
955655 15
955655 20
955655 25
夹具直径
夹装范围直径
每个底板的夹具数量
系列
6mm
6mm - 10mm
1
Easyfix
10mm
10mm - 15mm
1
Easyfix
15mm
15mm - 20mm
1
Easyfix
20mm
20mm - 25mm
1
Easyfix
25mm
25mm
1
Easyfix
销售价 数量
 
73.67
59.49
62.82
66.72
70.20
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Easyfix 工具夹头
商品编号:955655
提示

无底板,可悬挂。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加