首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
工位器具附件
抽屉附件
台虎钳及配件
悬挂附件
台面与桌垫
抽屉附件
锁芯,带 2 把钥匙
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
锁芯,带 2 把钥匙
商品编号
950072
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
DOM®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
宽度
层级/最大锁闭数量
1/100
1/300
3/300
3/2000
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
抽屉附件
台虎钳及配件
悬挂附件
台面与桌垫
同类其他品牌
GARANT
GARANT GridLine
DOM®
GARANT UNI Line
热销
1
2
3
4
5
6
7
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
HOLEX六角弯头螺丝起子,长型,带有球头 套装
¥104.40
德国进口Wera梅开扳手套件
¥1014.81
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
¥919.51
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥403.04
最近浏览
清空
锁芯,带 2 把钥匙
¥299.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
宽度:
1/100
1/300
3/300
3/2000
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:锁芯,带 2 把钥匙
商品编号:950072
3/300
提示
锁具为量身订制的特殊产品
,需要进行规划。制造
新锁具
时,必须提交填写完整并签字的锁闭方案/
规划表
。
首次订购后客户会收到一张
保险卡作为合法证明。
补订和扩展锁具时,必须出具保险卡的影印副本。
补订时
请务必
注明锁具识别码(4 位字母)
,针对编号 950072 规格尺寸 3/300 以及规格尺寸 3/2000 请告知锁芯与所需分组/主组之间的分配关系。针对编号 950074 请注明是否需要万能钥匙、分组钥匙或者主组钥匙。
锁具属于特制产品,因此订单不可撤销!
技术说明
锁具系统插销可以被用来代替标准插销(Ho 001 − Ho 200)。在订购一套新的锁具系统的时候,会随附一张
安全身份卡
。
应用
1 个管理等级中最多有 100 个不同的锁。例如:一把万能钥匙最多能打开系统或部分中的 100 把锁。
应用
1 个管理等级中最多有 300 个不同的锁。例如:一把万能钥匙最多能打开系统或部分中的 300 把锁。
应用
利用最多 3 个主控层级可管理最多 300 个不同的锁具,例如最多 300 个锁具划分为多个分组/部门,则配套设有若干把分组钥匙、主组钥匙或万能钥匙。
需要提供规划表。
应用
利用 3 个管理等级可锁闭最多 2000 把锁,例如几个系统或部分共有多达 2000 把锁,各等级层有若干把系统钥匙,主系统钥匙和万能钥匙。
需要提供规划表。
在最末一级最多可锁闭 50 把锁,在最多两个主系统时最多可锁闭 2000 把锁。
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订